4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1151

4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ VQD1151 - SMC
定格電圧(V)DC12リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、コネクタなし使用流体空気ポート数4切換方式(1) シングルタイプボディ形式(5) ベース配管形バルブ(-) 標準タイプCE-対応品(Q) CE対応品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20366064VQD1151-6LO-Q4
6,930
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする