| 20368216 | S07A2-6M-C4 | (6) DC12 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付) | 5 | (C4) Φ4用ワンタッチ管継手 | (A) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ) | (-) 標準タイプ | | |
|
| 20368225 | S07A5-6M | (6) DC12 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付) | 5 | - | (A) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ) | (-) 標準タイプ | | |
|
| 20368234 | S07A6-6M-C4 | (6) DC12 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付) | 5 | (C4) Φ4用ワンタッチ管継手 | (A) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ) | (-) EXH.ポート ワンタッチ管継手タイプ | | |
|
| 20368243 | S07A6S-6G-C4 | (6) DC12 | (G) グロメット | 5 | (C4) Φ4用ワンタッチ管継手 | (A) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ) | (S) EXH.ポート サイレンサ内蔵タイプ | | |
|
| 20368259 | S07A6S-6M-C4 | (6) DC12 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付) | 5 | (C4) Φ4用ワンタッチ管継手 | (A) 4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ) | (S) EXH.ポート サイレンサ内蔵タイプ | | |
|
| 20368268 | S07B2-5MO-C4 | (5) DC24 | (MO) M形プラグコネクタ リード線なし (ランプ・サージ電圧保護回路付) | 5 | (C4) Φ4用ワンタッチ管継手 | (B) 4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ) | (-) 標準タイプ | | |
|
| 20368277 | S07B6S-6M-C4 | (6) DC12 | (M) M形プラグコネクタ リード線付 (ランプ・サージ電圧保護回路付) | 5 | (C4) Φ4用ワンタッチ管継手 | (B) 4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ) | (S) EXH.ポート サイレンサ内蔵タイプ | | |
|