SMC
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1341B
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20369099
SQ1341B-5LB1-C4
DC24
3位置クローズドセンタ
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20369108
SQ1341B-5LB1-C6
DC24
3位置クローズドセンタ
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20369117
SQ1341B-5LOB1-C6
CADデータダウンロード
(5) DC24
(3) 3位置クローズドセンタ
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20369126
SQ1341B-5L1-C4
CADデータダウンロード
(5) DC24
(3) 3位置クローズドセンタ
¥
9,570
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください