※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1341B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
注文コード
20369126
品番
SQ1341B-5L1-C4
参考基準価格(税別)
¥9,570
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
リード線取出方法
(L) プラグコネクタタイプ
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ファンクション
(B) 高速応答タイプ(0.95W)
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
シリンダポート管接続口径
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
CADデータダウンロード