曜日別特売
SY3301K-5U1-W3-01F-NA 5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3301K SMC 20378305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3301K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
内容量1個注文コード20378305品番SY3301K-5U1-W3-01F-NA
参考基準価格(税別)¥21,180販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(F) G
取付
(-) プラマイなべ小ねじ
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
配線方式
(W3) M12コネクタケーブル付(1000mm)
コイル
(-) 標準
バルブ配管種類
(0) ベース配管形
背圧防止弁
(-) なし
ポート配管方向
(-) 横配管形
搭載パイロット弁
(K) 高圧 (1.0MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする