※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3540T
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20381796
品番
SY3540T-5MZ-01
参考基準価格(税別)
¥13,420
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード