5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7231K
- ポート数
- 5
- 定格電圧(V)
- (5) DC24
- ねじの種類
- (F) G
- 管接続口径
- (02) 1/4
- 切換方式
- (2) 2位置ダブル
- 取付
- (-) プラマイなべ小ねじ
- シール方式
- (1) メタルシール
- 使用流体
- 空気
- ランプ・サージ電圧保護回路
- (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
- パイロット方式
- (-) 内部パイロット
- コイル
- (-) 標準
- マニュアル
- (F) スライド形ロック式
- 搭載パイロット弁
- (K) 高圧 (1.0MPa)
- 内容量
- 1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ


























