曜日別特売
SY7540T-5LZD-03 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7540T SMC 20402306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7540T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
注文コード
20402306
品番
SY7540T-5LZD-03
参考基準価格(税別)¥14,910販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8 サブプレート付
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (DC24V、 DC12Vのみ)
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする