曜日別特売
VFR3240-1DZA-02F 5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3240 SMC 20408685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3240

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
注文コード
20408685
品番
VFR3240-1DZA-02F
参考基準価格(税別)¥18,480販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(02) 1/4
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)
シンボル
(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする