VFS1320-5TZ-01F 5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1320 SMC 20412894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1320

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
G1/8
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
ねじの種類
G
注文コード
20412894
品番
VFS1320-5TZ-01F
参考基準価格(税別)¥16,780販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ねじの種類
G
管接続口径
G1/8
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ形式
(20) パイロット個別排気
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする