曜日別特売
VFS1320-5DO-01 5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1320 SMC 20412876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1320

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナルコネクタなし
ねじの種類
Rc
注文コード
20412876
品番
VFS1320-5DO-01
参考基準価格(税別)¥15,570販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナルコネクタなし
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
ボディ形式
(20) パイロット個別排気
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする