SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4200R
コイル定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
Rc3/8
ボディオプション
(0) 標準
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(2) 2位置ダブル
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20418589
VFS4200R-5F-03-Q
CADデータダウンロード
¥
24,040
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください