※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS4000シリーズ VFS4200R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20418589
品番
VFS4200R-5F-03-Q
参考基準価格(税別)
¥24,040
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
Rc3/8
ボディオプション
(0) 標準
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(2) 2位置ダブル
CADデータダウンロード