5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5101R
- ポート数
- 5
- ねじの種類
- G
- 管接続口径
- G1/2
- コイル定格電圧(V)
- DC24
- リード線取出方法
- (F) プラグインタイプコンジットターミナル
- 切換方式
- 2位置シングル
- 使用流体
- 空気
- 配管
- (-) 横配管
- ランプ・サージ電圧保護回路
- (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
- パイロット方式
- (R) 外部パイロット
- 手動操作方式
- (B) ロック式 (要工具形)
- ボディ形式
- (1) ダイレクトマニュアル
- CE-対応品
- (Q) CE対応
- シンボル
- (1) 2位置シングル
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ


























