曜日別特売
VFS5101R-5FZB-04F-Q 5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5101R SMC 20419149

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5101R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20419149
品番
VFS5101R-5FZB-04F-Q
参考基準価格(税別)¥29,590販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ポート数
5
ねじの種類
G
管接続口径
G1/2
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(F) プラグインタイプコンジットターミナル
切換方式
2位置シングル
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(B) ロック式 (要工具形)
ボディ形式
(1) ダイレクトマニュアル
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする