SMC
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4400RY
ポート数
5
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気・不活性ガス
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20434375
VQ4400RY-5W1
CADデータダウンロード
-
-
¥
17,440
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20434393
VQ4400RY-5W1-03
CADデータダウンロード
(-) Rc
(03) 3/8
¥
20,850
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください