曜日別特売
VQ4400RY-5W1-03 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4400RY SMC 20434393

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4400RY

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20434393
品番
VQ4400RY-5W1-03
参考基準価格(税別)¥20,850販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気・不活性ガス
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ボディ形式
(0) プラグインサブプレート
ファンクション
(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする