SMC
5ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK3000シリーズ VK3140
ポート数
5
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20533723
VK3140-BD-01N
-
1/8 (サブプレート付)
¥9,240
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20533739
VK3140-BDO
-
サブプレートなし
¥8,140
¥
7,398
¥8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20533748
VK3140-BG
-
サブプレートなし
¥7,810
¥
6,998
¥7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20533757
VK3140-YG-01
-
1/8 (サブプレート付)
¥8,690
¥
7,798
¥8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20533766
VK3140-1DO-01Q
AC100(50/60Hz)
1/8 (サブプレート付)
¥9,350
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20533775
VK3140-2D-01F
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
1/8 (サブプレート付)
¥9,240
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20533784
VK3140-3DZ-Q
CADデータダウンロード
AC110(50/60Hz)
サブプレートなし
¥9,570
¥
8,798
¥9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20533793
VK3140-5G-01T
CADデータダウンロード
DC24
1/8 (サブプレート付)
¥8,690
¥
7,798
¥8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20533809
VK3140-6DO-01
CADデータダウンロード
DC12
1/8 (サブプレート付)
¥9,020
¥
8,198
¥9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください