5ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK3000シリーズ VK3140Y

5ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK3000シリーズ VK3140Y - SMC
定格電圧(V)DC24リード線取出方法(G) グロメット(リード線長さ:300mm)使用流体空気ポート数5管接続口径1/8 (サブプレート付)切換方式直動形2位置シングルソレノイドバルブ(Y) 低ワット用(DC2W)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
ポート数
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20533818VK3140Y-5G-01T(-) なし5NPTF
9,050
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
20533827VK3140Y-5GS-01N(S) サージ電圧保護回路付5NPT
9,540
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする