曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10FW2

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10FW2 - SMC
コネクタ(FW) Dサブコネクタ <IP67> (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20558029SS5Y3-10FW2-02B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付2(B) 両側(-) 内部パイロット
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20558038SS5Y3-10FW2-02D-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付2(D) D側(-) 内部パイロット
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20558047SS5Y3-10FW2-03D-C4D5-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付3(D) D側(-) 内部パイロット
19,750
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20558056SS5Y3-10FW2-03U-C4D5-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付3(U) U側(-) 内部パイロット
19,750
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20558065SS5Y3-10FW2-04B-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(B) 両側(-) 内部パイロット
21,620
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20558074SS5Y3-10FW2-04U-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付4(U) U側(-) 内部パイロット
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20558083SS5Y3-10FW2-04U-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付4(U) U側(-) 内部パイロット
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20558099SS5Y3-10FW2-05D-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付5(D) D側(-) 内部パイロット
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20558108SS5Y3-10FW2-05U-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付5(U) U側(-) 内部パイロット
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20558117SS5Y3-10FW2-06B-C4A-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(A) DINレール取付6(B) 両側(-) 内部パイロット
26,620
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20558126SS5Y3-10FW2-06B-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付6(B) 両側(-) 内部パイロット
26,020
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20558135SS5Y3-10FW2-06BS-CMD-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付6(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
26,570
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20558144SS5Y3-10FW2-06DS-C4A-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(A) DINレール取付6(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
26,680
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20558153SS5Y3-10FW2-07D-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付7(D) D側(-) 内部パイロット
25,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20558169SS5Y3-10FW2-08B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付8(B) 両側(-) 内部パイロット
28,220
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20558178SS5Y3-10FW2-08B-C6A-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付8(B) 両側(-) 内部パイロット
31,020
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20558187SS5Y3-10FW2-08BS-CMD-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付8(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
30,970
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20558196SS5Y3-10FW2-08D-CMD-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付8(D) D側(-) 内部パイロット
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20558205SS5Y3-10FW2-08D-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8(D) D側(-) 内部パイロット
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20558214SS5Y3-10FW2-08U-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付8(U) U側(-) 内部パイロット
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20558223SS5Y3-10FW2-08U-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付8(U) U側(-) 内部パイロット
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20558239SS5Y3-10FW2-09B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付9(B) 両側(-) 内部パイロット
30,420
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20558248SS5Y3-10FW2-09DS-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付9(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20558257SS5Y3-10FW2-10BS-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付10(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
35,370
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20558266SS5Y3-10FW2-10U-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付10(U) U側(-) 内部パイロット
32,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20558275SS5Y3-10FW2-12B-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付12(B) 両側(-) 内部パイロット
37,020
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20558284SS5Y3-10FW2-12B-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付12(B) 両側(-) 内部パイロット
39,220
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20558293SS5Y3-10FW2-12B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付12(B) 両側(-) 内部パイロット
37,020
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20558309SS5Y3-10FW2-14B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付14(B) 両側(-) 内部パイロット
41,420
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20558318SS5Y3-10FW2-15BS-C6A-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付15(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
46,970
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする