5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F2

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F2 - SMC
コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20559605SS5Y3-10F2-02D-C4D0-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付2(D) D側(-) 内部パイロット
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559614SS5Y3-10F2-02D-C4D3-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付2(D) D側(-) 内部パイロット
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559623SS5Y3-10F2-02DS-CMD3-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付2(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559639SS5Y3-10F2-02DS-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付2(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559648SS5Y3-10F2-02U-C6D0-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付2(U) U側(-) 内部パイロット
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559657SS5Y3-10F2-03BS-C6A-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付3(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
15,240
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559666SS5Y3-10F2-03D-C6D0-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付3(D) D側(-) 内部パイロット
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559675SS5Y3-10F2-03DS-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付3(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559684SS5Y3-10F2-04B-CMD-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付4(B) 両側(-) 内部パイロット
16,280
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559693SS5Y3-10F2-04B-L4-NA(L4) エルボ上向きΦ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付4(B) 両側(-) 内部パイロット
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559709SS5Y3-10F2-04DS-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付4(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
14,190
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559718SS5Y3-10F2-04DS-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
16,390
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559727SS5Y3-10F2-04DS-L6-NA(L6) エルボ上向きΦ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付4(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559736SS5Y3-10F2-04U-C6A8-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付4(U) U側(-) 内部パイロット
17,270
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559745SS5Y3-10F2-05B-CMD6-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付5(B) 両側(-) 内部パイロット
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559754SS5Y3-10F2-05B-C6A-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付5(B) 両側(-) 内部パイロット
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559763SS5Y3-10F2-05B-C6A7-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付5(B) 両側(-) 内部パイロット
19,640
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559779SS5Y3-10F2-05B-C6D6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(B) 両側(-) 内部パイロット
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559788SS5Y3-10F2-05BS-C6A-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付5(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
19,640
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559797SS5Y3-10F2-05D-C4D7-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(D) D側(-) 内部パイロット
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559806SS5Y3-10F2-06B-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付6(B) 両側(-) 内部パイロット
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559815SS5Y3-10F2-06B-C6A7-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付6(B) 両側(-) 内部パイロット
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559824SS5Y3-10F2-06BS-C4A-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(A) DINレール取付6(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559833SS5Y3-10F2-06BS-C4B-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(B) DINレール取付6(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
21,780
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559849SS5Y3-10F2-06D-C6A-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付6(D) D側(-) 内部パイロット
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559858SS5Y3-10F2-06DS-CMD7-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付6(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559867SS5Y3-10F2-06DS-C4A10-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(A) DINレール取付6(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
21,950
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559876SS5Y3-10F2-07B-B6AA-NA(B6) エルボ下向きΦ6ワンタッチ管継手(AA) 直接取付7(B) 両側(-) 内部パイロット
25,630
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559885SS5Y3-10F2-07B-C6A-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付7(B) 両側(-) 内部パイロット
23,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559894SS5Y3-10F2-07B-C6A8-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付7(B) 両側(-) 内部パイロット
24,040
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559903SS5Y3-10F2-07B-C6B-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) DINレール取付7(B) 両側(-) 内部パイロット
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559919SS5Y3-10F2-07BS-CMD10-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付7(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559928SS5Y3-10F2-07BS-C6B-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) DINレール取付7(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559937SS5Y3-10F2-08B-CMD-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付8(B) 両側(-) 内部パイロット
25,080
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559946SS5Y3-10F2-08D-C6D0-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8(D) D側(-) 内部パイロット
24,420
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559955SS5Y3-10F2-08DS-C4AA-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(AA) 直接取付8(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559964SS5Y3-10F2-08U-N1-NA(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手(-) 直接取付8(U) U側(-) 内部パイロット
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559973SS5Y3-10F2-09B-C6A-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付9(B) 両側(-) 内部パイロット
27,890
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559989SS5Y3-10F2-09BS-C4B-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(B) DINレール取付9(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
28,380
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20559998SS5Y3-10F2-09BS-C6A-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付9(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
28,440
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20560007SS5Y3-10F2-09BS-C6B-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) DINレール取付9(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
28,380
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20560016SS5Y3-10F2-10B-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付10(B) 両側(-) 内部パイロット
29,480
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20560025SS5Y3-10F2-10BS-C4B-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(B) DINレール取付10(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
30,580
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20560034SS5Y3-10F2-10BS-C6B-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) DINレール取付10(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
30,580
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20560043SS5Y3-10F2-10D-C6D0-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付10(D) D側(-) 内部パイロット
28,820
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20560059SS5Y3-10F2-10U-B4-NA(B4) エルボ下向きΦ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付10(U) U側(-) 内部パイロット
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20560068SS5Y3-10F2-10US-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付10(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
29,590
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20560077SS5Y3-10F2-11BS-C6B-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) DINレール取付11(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
32,780
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20560086SS5Y3-10F2-12B-L4-NA(L4) エルボ上向きΦ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付12(B) 両側(-) 内部パイロット
39,050
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20560095SS5Y3-10F2-12B-L6-NA(L6) エルボ上向きΦ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付12(B) 両側(-) 内部パイロット
39,050
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする