曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10J1

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10J1 - SMC
コネクタ(J) PCワイヤリング (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全19種類を絞り込む
管接続口径
バルブ連数
取出位置
19種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20560339SS5Y3-10J1-02DS-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付2(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20560348SS5Y3-10J1-03DS-CMD-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付3(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
16,170
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20560357SS5Y3-10J1-03DS-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付3(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
16,170
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20560366SS5Y3-10J1-04BS-CMA-NA(CM) ストレート口径混合(A) DINレール取付4(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20560375SS5Y3-10J1-04BS-C4A-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(A) DINレール取付4(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20560384SS5Y3-10J1-04DR-CMD-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付4(D) D側(R) 外部パイロット
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20560393SS5Y3-10J1-04DS-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
18,370
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20560409SS5Y3-10J1-04UR-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(U) U側(R) 外部パイロット
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20560418SS5Y3-10J1-05BS-CMA-NA(CM) ストレート口径混合(A) DINレール取付5(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20560427SS5Y3-10J1-05DS-CMD-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付5(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20560436SS5Y3-10J1-06BS-C6A-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付6(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
23,870
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20560445SS5Y3-10J1-06US-CMD0-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付6(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
22,280
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20560454SS5Y3-10J1-07BS-C6A-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付7(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
26,070
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20560463SS5Y3-10J1-08BS-CMA-NA(CM) ストレート口径混合(A) DINレール取付8(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
28,270
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20560479SS5Y3-10J1-08BS-C4A-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(A) DINレール取付8(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
28,270
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20560488SS5Y3-10J1-08U-C6B-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) DINレール取付8(U) U側(-) 内部パイロット
27,450
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20560497SS5Y3-10J1-10BR-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付10(B) 両側(R) 外部パイロット
33,940
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20560506SS5Y3-10J1-10BR-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付10(B) 両側(R) 外部パイロット
36,140
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20560515SS5Y3-10J1-12BS-CMD-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付12(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
36,470
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする