曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PG1

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PG1 - SMC
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全50種類を絞り込む
管接続口径
バルブ連数
取出位置
50種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20562737SS5Y3-10PG1-02D-C4D0-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付2(D) D側(-) 内部パイロット
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20562746SS5Y3-10PG1-02U-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付2(U) U側(-) 内部パイロット
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20562755SS5Y3-10PG1-03BS-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付3(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20562764SS5Y3-10PG1-03US-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付3(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20562773SS5Y3-10PG1-04B-C4D5-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(B) 両側(-) 内部パイロット
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20562789SS5Y3-10PG1-04B-L6D-NA(L6) エルボ上向きΦ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(B) 両側(-) 内部パイロット
20,850
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20562798SS5Y3-10PG1-04BS-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20562807SS5Y3-10PG1-04DS-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付4(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20562816SS5Y3-10PG1-04DS-C6A-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付4(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20562825SS5Y3-10PG1-04UR-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(U) U側(R) 外部パイロット
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20562834SS5Y3-10PG1-04UR-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(U) U側(R) 外部パイロット
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20562843SS5Y3-10PG1-05D-C6D0-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(D) D側(-) 内部パイロット
19,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20562859SS5Y3-10PG1-05DR-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(D) D側(R) 外部パイロット
22,610
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20562868SS5Y3-10PG1-05DS-CMD7-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付5(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20562877SS5Y3-10PG1-05DS-C6D7-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20562886SS5Y3-10PG1-06BS-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付6(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20562895SS5Y3-10PG1-06U-CMD-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付6(U) U側(-) 内部パイロット
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20562904SS5Y3-10PG1-06UR-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付6(U) U側(R) 外部パイロット
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20562913SS5Y3-10PG1-06UR-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付6(U) U側(R) 外部パイロット
24,810
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20562929SS5Y3-10PG1-07DS-CM-NA(CM) ストレート口径混合(-) 直接取付7(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20562938SS5Y3-10PG1-07DS-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付7(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20562947SS5Y3-10PG1-07U-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付7(U) U側(-) 内部パイロット
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20562956SS5Y3-10PG1-07UR-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付7(U) U側(R) 外部パイロット
27,010
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20562965SS5Y3-10PG1-08BR-CMD-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付8(B) 両側(R) 外部パイロット
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20562974SS5Y3-10PG1-08D-CM-NA(CM) ストレート口径混合(-) 直接取付8(D) D側(-) 内部パイロット
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20562983SS5Y3-10PG1-08D-C6D0-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8(D) D側(-) 内部パイロット
26,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20562999SS5Y3-10PG1-08D-C6D9-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8(D) D側(-) 内部パイロット
27,450
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563008SS5Y3-10PG1-08D-L4D-NA(L4) エルボ上向きΦ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8(D) D側(-) 内部パイロット
31,850
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563017SS5Y3-10PG1-08DR-C6D0-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8(D) D側(R) 外部パイロット
28,710
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563026SS5Y3-10PG1-08DS-CMD0-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付8(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
26,680
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563035SS5Y3-10PG1-08DS-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付8(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
24,970
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563044SS5Y3-10PG1-08DS-C4D0-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
26,680
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563053SS5Y3-10PG1-08U-CM-NA(CM) ストレート口径混合(-) 直接取付8(U) U側(-) 内部パイロット
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563069SS5Y3-10PG1-08UR-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8(U) U側(R) 外部パイロット
29,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563078SS5Y3-10PG1-08US-CMA-NA(CM) ストレート口径混合(A) DINレール取付8(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
27,780
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563087SS5Y3-10PG1-09B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付9(B) 両側(-) 内部パイロット
27,120
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563096SS5Y3-10PG1-09D-C4D0-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付9(D) D側(-) 内部パイロット
28,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563105SS5Y3-10PG1-09D-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付9(D) D側(-) 内部パイロット
26,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563114SS5Y3-10PG1-09DS-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付9(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
29,370
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563123SS5Y3-10PG1-09U-C4D0-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付9(U) U側(-) 内部パイロット
28,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563139SS5Y3-10PG1-09U-LM-NA(LM) エルボ口径混合(-) 直接取付9(U) U側(-) 内部パイロット
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563148SS5Y3-10PG1-09US-C6A-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付9(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
29,980
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563157SS5Y3-10PG1-10B-C6D11-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付10(B) 両側(-) 内部パイロット
32,070
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563166SS5Y3-10PG1-10D-C6A-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付10(D) D側(-) 内部パイロット
31,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563175SS5Y3-10PG1-10DS-CMD0-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付10(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
31,080
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563184SS5Y3-10PG1-11B-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付11(B) 両側(-) 内部パイロット
33,720
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563193SS5Y3-10PG1-13B-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付13(B) 両側(-) 内部パイロット
38,120
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563209SS5Y3-10PG1-14B-CMD-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付14(B) 両側(-) 内部パイロット
40,320
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563218SS5Y3-10PG1-14BS-CMA-NA(CM) ストレート口径混合(A) DINレール取付14(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
41,470
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563227SS5Y3-10PG1-15B-L4D-NA(L4) エルボ上向きΦ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付15(B) 両側(-) 内部パイロット
51,700
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする