5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PG2

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PG2 - SMC
コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20563236SS5Y3-10PG2-02BS-CMD-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付2(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563245SS5Y3-10PG2-03B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付3(B) 両側(-) 内部パイロット
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563254SS5Y3-10PG2-03BS-CMD-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付3(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563263SS5Y3-10PG2-04B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付4(B) 両側(-) 内部パイロット
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563279SS5Y3-10PG2-04D-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(D) D側(-) 内部パイロット
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563288SS5Y3-10PG2-04U-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(U) U側(-) 内部パイロット
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563297SS5Y3-10PG2-05B-CMD-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付5(B) 両側(-) 内部パイロット
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563306SS5Y3-10PG2-05D-LMD-NA(LM) エルボ口径混合(D) DINレール取付5(D) D側(-) 内部パイロット
23,430
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563315SS5Y3-10PG2-05U-CM-NA(CM) ストレート口径混合(-) 直接取付5(U) U側(-) 内部パイロット
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563324SS5Y3-10PG2-05US-CM-NA(CM) ストレート口径混合(-) 直接取付5(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
18,370
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563333SS5Y3-10PG2-05US-CMD-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付5(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563349SS5Y3-10PG2-05US-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563358SS5Y3-10PG2-06B-CMD-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付6(B) 両側(-) 内部パイロット
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563367SS5Y3-10PG2-06B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付6(B) 両側(-) 内部パイロット
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563376SS5Y3-10PG2-06BS-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付6(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
23,270
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563385SS5Y3-10PG2-06D-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付6(D) D側(-) 内部パイロット
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563394SS5Y3-10PG2-06D-L4D-NA(L4) エルボ上向きΦ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付6(D) D側(-) 内部パイロット
26,240
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563403SS5Y3-10PG2-06U-C6D7-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付6(U) U側(-) 内部パイロット
23,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563419SS5Y3-10PG2-06US-CMD-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付6(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563428SS5Y3-10PG2-06US-C6D0-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付6(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
22,280
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563437SS5Y3-10PG2-07B-LMD-NA(LM) エルボ口径混合(D) DINレール取付7(B) 両側(-) 内部パイロット
29,260
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563446SS5Y3-10PG2-07U-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付7(U) U側(-) 内部パイロット
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563455SS5Y3-10PG2-08B-LMA-NA(LM) エルボ口径混合(A) DINレール取付8(B) 両側(-) 内部パイロット
32,670
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563464SS5Y3-10PG2-08BR-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付8(B) 両側(R) 外部パイロット
29,540
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563473SS5Y3-10PG2-08D-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8(D) D側(-) 内部パイロット
26,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563489SS5Y3-10PG2-08U-C2D-NA(C2) Φ2ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8(U) U側(-) 内部パイロット
26,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563498SS5Y3-10PG2-08U-C2D0-NA(C2) Φ2ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8(U) U側(-) 内部パイロット
26,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563507SS5Y3-10PG2-09B-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付9(B) 両側(-) 内部パイロット
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563516SS5Y3-10PG2-09BS-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付9(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
29,870
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563525SS5Y3-10PG2-09D-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付9(D) D側(-) 内部パイロット
29,100
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563534SS5Y3-10PG2-09U-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付9(U) U側(-) 内部パイロット
29,100
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563543SS5Y3-10PG2-10B-CMD-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付10(B) 両側(-) 内部パイロット
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563559SS5Y3-10PG2-10BS-CMD12-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付10(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563568SS5Y3-10PG2-10BS-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付10(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
32,070
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563577SS5Y3-10PG2-10U-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付10(U) U側(-) 内部パイロット
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563586SS5Y3-10PG2-14BS-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付14(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
40,870
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563595SS5Y3-10PG2-16B-CMD18-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付16(B) 両側(-) 内部パイロット
45,270
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563604SS5Y3-10PG2-16B-C4D18-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付16(B) 両側(-) 内部パイロット
45,270
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563613SS5Y3-10PG2-16BS-CMD18-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付16(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
45,820
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする