曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PH1

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PH1 - SMC
コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全22種類を絞り込む
管接続口径
バルブ連数
取出位置
22種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20563629SS5Y3-10PH1-02BS-C3D-NA(C3) Φ3.2ワンタッチ管継手(D) DINレール取付2(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563638SS5Y3-10PH1-02D-C4D0-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付2(D) D側(-) 内部パイロット
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563647SS5Y3-10PH1-02U-C2D6-NA(C2) Φ2ワンタッチ管継手(D) DINレール取付2(U) U側(-) 内部パイロット
14,250
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563656SS5Y3-10PH1-02U-L6D-NA(L6) エルボ上向きΦ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付2(U) U側(-) 内部パイロット
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563665SS5Y3-10PH1-03BS-C6B-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) DINレール取付3(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563674SS5Y3-10PH1-03D-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付3(D) D側(-) 内部パイロット
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563683SS5Y3-10PH1-03D-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付3(D) D側(-) 内部パイロット
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563699SS5Y3-10PH1-03U-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付3(U) U側(-) 内部パイロット
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563708SS5Y3-10PH1-04BS-CMD-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付4(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563717SS5Y3-10PH1-04D-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(D) D側(-) 内部パイロット
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563726SS5Y3-10PH1-04D-C4D0-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(D) D側(-) 内部パイロット
17,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563735SS5Y3-10PH1-04D-LMD-NA(LM) エルボ口径混合(D) DINレール取付4(D) D側(-) 内部パイロット
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563744SS5Y3-10PH1-04D-L4D-NA(L4) エルボ上向きΦ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(D) D側(-) 内部パイロット
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563753SS5Y3-10PH1-04D-L6D-NA(L6) エルボ上向きΦ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(D) D側(-) 内部パイロット
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563769SS5Y3-10PH1-04U-C4D0-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(U) U側(-) 内部パイロット
17,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563778SS5Y3-10PH1-04U-L4D-NA(L4) エルボ上向きΦ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(U) U側(-) 内部パイロット
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563787SS5Y3-10PH1-05U-B6-NA(B6) エルボ下向きΦ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付5(U) U側(-) 内部パイロット
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563796SS5Y3-10PH1-07D-CMD-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付7(D) D側(-) 内部パイロット
24,700
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563805SS5Y3-10PH1-07U-CMD-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付7(U) U側(-) 内部パイロット
24,700
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563814SS5Y3-10PH1-08D-C6A-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付8(D) D側(-) 内部パイロット
27,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563823SS5Y3-10PH1-08D-C6D0-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8(D) D側(-) 内部パイロット
26,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563839SS5Y3-10PH1-08D-L4D-NA(L4) エルボ上向きΦ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8(D) D側(-) 内部パイロット
31,850
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする