曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PH2

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PH2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PH2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PH2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10PH2 - SMC
取付け方法(D) DINレール取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き取出位置(U) U側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレートなし(連数印字なし)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
バルブ連数
DINレール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20563848SS5Y3-10PH2-02U-C2D6-NA(C2) Φ2ワンタッチ管継手2(6) 6連用
14,250
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563857SS5Y3-10PH2-04U-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手4(-) 標準
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563866SS5Y3-10PH2-06U-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手6(-) 標準
22,500
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20563875SS5Y3-10PH2-08U-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手8(-) 標準
26,900
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする