5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10P2

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10P2 - SMC
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20564593SS5Y3-10P2-02BS-C4D0-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付2(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564609SS5Y3-10P2-02D-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付2(D) D側(-) 内部パイロット
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564618SS5Y3-10P2-03BS-CMD0-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付3(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564627SS5Y3-10P2-03BS-C4D0-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付3(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564636SS5Y3-10P2-03BS-C6D0-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付3(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564645SS5Y3-10P2-03DS-C6B-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) DINレール取付3(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564654SS5Y3-10P2-03DS-C6B5-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) DINレール取付3(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564663SS5Y3-10P2-04B-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(B) 両側(-) 内部パイロット
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564679SS5Y3-10P2-04B-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(B) 両側(-) 内部パイロット
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564688SS5Y3-10P2-04BS-CMD0-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付4(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
18,370
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564697SS5Y3-10P2-04BS-C6D0-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
18,370
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564706SS5Y3-10P2-05B-CMD-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付5(B) 両側(-) 内部パイロット
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564715SS5Y3-10P2-05B-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(B) 両側(-) 内部パイロット
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564724SS5Y3-10P2-05BS-CMD0-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付5(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564733SS5Y3-10P2-05BS-C6D0-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564749SS5Y3-10P2-05D-C6B7-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) DINレール取付5(D) D側(-) 内部パイロット
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564758SS5Y3-10P2-05US-C6B-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) DINレール取付5(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564767SS5Y3-10P2-06B-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付6(B) 両側(-) 内部パイロット
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564776SS5Y3-10P2-06BS-C6D0-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付6(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564785SS5Y3-10P2-06DS-C6B-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) DINレール取付6(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564794SS5Y3-10P2-06DS-C6B8-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) DINレール取付6(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
23,870
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564803SS5Y3-10P2-06DS-C6D8-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付6(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564819SS5Y3-10P2-06U-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付6(U) U側(-) 内部パイロット
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564828SS5Y3-10P2-06U-C6B8-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) DINレール取付6(U) U側(-) 内部パイロット
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564837SS5Y3-10P2-07B-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付7(B) 両側(-) 内部パイロット
24,920
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564846SS5Y3-10P2-07DS-CMB-NA(CM) ストレート口径混合(B) DINレール取付7(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564855SS5Y3-10P2-07DS-C6B-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) DINレール取付7(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564864SS5Y3-10P2-07US-C6B-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) DINレール取付7(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
25,520
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564873SS5Y3-10P2-08BS-CMD0-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付8(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564889SS5Y3-10P2-08D-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付8(D) D側(-) 内部パイロット
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564898SS5Y3-10P2-08DS-C6B-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) DINレール取付8(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
27,720
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564907SS5Y3-10P2-08U-CM-NA(CM) ストレート口径混合(-) 直接取付8(U) U側(-) 内部パイロット
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564916SS5Y3-10P2-08U-CMA-NA(CM) ストレート口径混合(A) DINレール取付8(U) U側(-) 内部パイロット
27,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564925SS5Y3-10P2-08U-CMA0-NA(CM) ストレート口径混合(A) DINレール取付8(U) U側(-) 内部パイロット
27,010
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564934SS5Y3-10P2-09B-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付9(B) 両側(-) 内部パイロット
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564943SS5Y3-10P2-09U-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付9(U) U側(-) 内部パイロット
26,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564959SS5Y3-10P2-09US-CMB11-NA(CM) ストレート口径混合(B) DINレール取付9(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564968SS5Y3-10P2-09US-C6B11-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) DINレール取付9(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564977SS5Y3-10P2-10BS-C4B12-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(B) DINレール取付10(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
33,170
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564986SS5Y3-10P2-10BS-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付10(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
32,070
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20564995SS5Y3-10P2-10DS-CM-NA(CM) ストレート口径混合(-) 直接取付10(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
29,370
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20565004SS5Y3-10P2-10DS-CMB11-NA(CM) ストレート口径混合(B) DINレール取付10(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
32,670
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20565013SS5Y3-10P2-10DS-CMD-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付10(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20565029SS5Y3-10P2-10DS-C4D12-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付10(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
32,120
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20565038SS5Y3-10P2-10DS-C6B-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) DINレール取付10(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
32,120
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20565047SS5Y3-10P2-10DS-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付10(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20565056SS5Y3-10P2-10U-CM-NA(CM) ストレート口径混合(-) 直接取付10(U) U側(-) 内部パイロット
29,100
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20565065SS5Y3-10P2-10U-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付10(U) U側(-) 内部パイロット
29,100
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20565074SS5Y3-10P2-10US-C6B11-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) DINレール取付10(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
32,670
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20565083SS5Y3-10P2-11B-CMD12-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付11(B) 両側(-) 内部パイロット
34,270
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする