5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SFA

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SFA - SMC
コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全15種類を絞り込む
管接続口径
バルブ連数
取出位置
15種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20569789SS5Y3-10SFA-02U-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付2(U) U側(-) 内部パイロット
59,840
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20569798SS5Y3-10SFA-04DS-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付4(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
64,520
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20569807SS5Y3-10SFA-05BS-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
69,360
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20569816SS5Y3-10SFA-05U-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付5(U) U側(-) 内部パイロット
66,440
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20569825SS5Y3-10SFA-08U-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付8(U) U側(-) 内部パイロット
73,040
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20569834SS5Y3-10SFA-08US-C6D0-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
75,020
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20569843SS5Y3-10SFA-10B-C4AA-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(AA) 直接取付10(B) 両側(-) 内部パイロット
78,210
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20569859SS5Y3-10SFA-10BS-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付10(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
78,160
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20569868SS5Y3-10SFA-10U-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付10(U) U側(-) 内部パイロット
77,440
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20569877SS5Y3-10SFA-12B-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付12(B) 両側(-) 内部パイロット
82,010
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20569886SS5Y3-10SFA-12BS-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付12(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
82,560
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20569895SS5Y3-10SFA-14B-C4AA-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(AA) 直接取付14(B) 両側(-) 内部パイロット
87,010
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20569904SS5Y3-10SFA-16BS-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付16(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
91,360
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20569913SS5Y3-10SFA-16BS-C6D0-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付16(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
93,060
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20569929SS5Y3-10SFA-24BS-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付24(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
108,960
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする