5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12FW1

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12FW1 - SMC
管接続口径(-) Φ8コネクタ(FW) Dサブコネクタ <IP67> (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全8種類を絞り込む
バルブ連数
取出位置
8種類すべて表示中
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20585277SS5Y3-12FW1-02DS-D3-NA(D3) 3連用2(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
18,590
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20585286SS5Y3-12FW1-03DS-D4-NA(D4) 4連用3(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20585295SS5Y3-12FW1-04DS-D5-NA(D5) 5連用4(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
22,220
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20585304SS5Y3-12FW1-04DS-D6-NA(D6) 6連用4(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
22,220
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20585313SS5Y3-12FW1-05DS-D6-NA(D6) 6連用5(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
24,040
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20585329SS5Y3-12FW1-10B-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)10(B) 両側(-) 内部パイロット
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20585338SS5Y3-12FW1-12B-NA(-) 直接取付12(B) 両側(-) 内部パイロット
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20585347SS5Y3-12FW1-16B-D0-NA(D0) DINレール取付 (DINレールなし)16(B) 両側(-) 内部パイロット
43,620
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする