曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12G1

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12G1 - SMC
管接続口径(-) Φ8コネクタ(G) PCワイヤリング(20極) 電源ターミナル付配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全8種類を絞り込む
バルブ連数
取出位置
8種類すべて表示中
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20585496SS5Y3-12G1-05U-NA(-) 直接取付5(U) U側
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20585505SS5Y3-12G1-05U-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)5(U) U側
23,380
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20585514SS5Y3-12G1-06U-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)6(U) U側
25,190
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20585523SS5Y3-12G1-08B-NA(-) 直接取付8(B) 両側
27,560
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20585539SS5Y3-12G1-08B-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)8(B) 両側
29,760
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20585548SS5Y3-12G1-10D-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)10(D) D側
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20585557SS5Y3-12G1-16B-NA(-) 直接取付16(B) 両側
42,080
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20585566SS5Y3-12G1-16B-D0-NA(D0) DINレール取付 (DINレールなし)16(B) 両側
43,780
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする