曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12PH1

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12PH1 - SMC
管接続口径(-) Φ8コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20586056SS5Y3-12PH1-02D-D0-NA(D0) DINレール取付 (DINレールなし)2(D) D側(-) 内部パイロット
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20586065SS5Y3-12PH1-04D-NA(-) 直接取付4(D) D側(-) 内部パイロット
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20586074SS5Y3-12PH1-04U-NA(-) 直接取付4(U) U側(-) 内部パイロット
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20586083SS5Y3-12PH1-04U-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)4(U) U側(-) 内部パイロット
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20586099SS5Y3-12PH1-05DS-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)5(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする