曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SQ

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SQ - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SQ - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SQ - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SQ - SMC
管接続口径(-) Φ8配線方式(S) 配列指定ブロックタイプ(-) 入力ブロックなしSIユニット(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)給排気ブロックアセンブリ内部パイロット内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20586747SS5Y3-12SQ-05D-NA(-) 直接取付5D側
61,270
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20586756SS5Y3-12SQ-05U-NA(-) 直接取付5U側
61,270
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20586765SS5Y3-12SQ-10D-NA(-) 直接取付10D側
70,350
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20586774SS5Y3-12SQ-16B-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)16両側
84,370
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする