曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SVA

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SVA - SMC
管接続口径(-) Φ8コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全15種類を絞り込む
バルブ連数
取出位置
15種類すべて表示中
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20586966SS5Y3-12SVA-02D-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)2(D) D側(-) 内部パイロット
45,540
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20586975SS5Y3-12SVA-04D-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)4(D) D側(-) 内部パイロット
49,170
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20586984SS5Y3-12SVA-05B-NA(-) 直接取付5(B) 両側(-) 内部パイロット
49,720
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20586993SS5Y3-12SVA-05D-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)5(D) D側(-) 内部パイロット
50,990
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20587009SS5Y3-12SVA-05DS-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)5(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
51,260
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20587018SS5Y3-12SVA-05U-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)5(U) U側(-) 内部パイロット
50,990
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20587027SS5Y3-12SVA-07U-NA(-) 直接取付7(U) U側(-) 内部パイロット
52,420
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20587036SS5Y3-12SVA-08U-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)8(U) U側(-) 内部パイロット
56,430
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20587045SS5Y3-12SVA-09B-NA(-) 直接取付9(B) 両側(-) 内部パイロット
56,980
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20587054SS5Y3-12SVA-09D-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)9(D) D側(-) 内部パイロット
58,250
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20587063SS5Y3-12SVA-10US-D0-NA(D0) DINレール取付 (DINレールなし)10(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
59,840
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20587079SS5Y3-12SVA-11B-D0-NA(D0) DINレール取付 (DINレールなし)11(B) 両側(-) 内部パイロット
62,320
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20587088SS5Y3-12SVA-15B-NA(-) 直接取付15(B) 両側(-) 内部パイロット
67,870
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20587097SS5Y3-12SVA-15B-D0-NA(D0) DINレール取付 (DINレールなし)15(B) 両側(-) 内部パイロット
69,580
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20587106SS5Y3-12SVA-24B-NA(-) 直接取付24(B) 両側(-) 内部パイロット
84,210
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする