曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SVAN

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SVAN - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SVAN - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SVAN - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SVAN - SMC
管接続口径(-) Φ8コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(VA) プロトコル:CC-Link + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20587115SS5Y3-12SVAN-06US-NA(-) 直接取付6(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
50,880
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20587124SS5Y3-12SVAN-08US-NA(-) 直接取付8(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
54,510
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20587133SS5Y3-12SVAN-09US-NA(-) 直接取付9(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
56,320
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20587149SS5Y3-12SVAN-12B-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)12(B) 両側(-) 内部パイロット
64,630
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする