曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SVB

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12SVB - SMC
管接続口径(-) Φ8コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(VB) プロトコル:CC-Link + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全15種類を絞り込む
バルブ連数
取出位置
15種類すべて表示中
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20587158SS5Y3-12SVB-02B-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)2(B) 両側(-) 内部パイロット
43,010
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20587167SS5Y3-12SVB-03B-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)3(B) 両側(-) 内部パイロット
44,830
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20587176SS5Y3-12SVB-03UR-NA(-) 直接取付3(U) U側(R) 外部パイロット
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20587185SS5Y3-12SVB-04B-NA(-) 直接取付4(B) 両側(-) 内部パイロット
44,440
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20587194SS5Y3-12SVB-04B-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)4(B) 両側(-) 内部パイロット
46,640
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20587203SS5Y3-12SVB-06B-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)6(B) 両側(-) 内部パイロット
50,270
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20587219SS5Y3-12SVB-06U-NA(-) 直接取付6(U) U側(-) 内部パイロット
47,140
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20587228SS5Y3-12SVB-08B-NA(-) 直接取付8(B) 両側(-) 内部パイロット
51,700
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20587237SS5Y3-12SVB-08D-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)8(D) D側(-) 内部パイロット
52,970
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20587246SS5Y3-12SVB-10B-D0-NA(D0) DINレール取付 (DINレールなし)10(B) 両側(-) 内部パイロット
57,040
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20587255SS5Y3-12SVB-10DS-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)10(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
56,870
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20587264SS5Y3-12SVB-12B-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)12(B) 両側(-) 内部パイロット
61,160
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20587273SS5Y3-12SVB-13B-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)13(B) 両側(-) 内部パイロット
62,980
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20587289SS5Y3-12SVB-15B-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)15(B) 両側(-) 内部パイロット
66,610
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20587298SS5Y3-12SVB-16B-NA(-) 直接取付16(B) 両側(-) 内部パイロット
66,220
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする