曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6ZE2

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12S6ZE2 - SMC
管接続口径(-) Φ8連数(-) オプションなしコモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (1ポート)給排気ブロックアセンブリ内部パイロット内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20587937SS5Y3-12S6ZE2-14B-NA(-) 直接取付14両側
128,700
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20587928SS5Y3-12S6ZE2-08U-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)8U側
122,820
取扱い終了
返品不可
20587946SS5Y3-12S6ZE2-14B-D-NA(D) DINレール取付 (DINレール付)14両側
134,640
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする