5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RF2

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RF2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RF2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RF2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RF2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RF2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RF2 - SMC
型式(50R) 横配管形・外部パイロット取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き内容量1個
全6種類を絞り込む
ねじの種類
バルブ連数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20592453SS5Y3-50RF2-03D-C6(-) Rc(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手3(D) D側
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20592469SS5Y3-50RF2-04D-C6(-) Rc(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手4(D) D側
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20592478SS5Y3-50RF2-05D-C6(-) Rc(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手5(D) D側
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20592487SS5Y3-50RF2-08U-KC4(-) Rc(KC4) 交換形Φ4ワンタッチ管継手8(U) U側
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20592496SS5Y3-50RF2-12D-01N(N) NPT(01) 1/812(D) D側
16,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20592505SS5Y3-50RF2-12U-KC4(-) Rc(KC4) 交換形Φ4ワンタッチ管継手12(U) U側
26,290
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする