SMC
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RP2
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手
型式
(50R) 横配管形・外部パイロット
コネクタ
(P) フラットケーブル (26極)
配線方式
(-) オールダブル配線
コネクタ取出方法
(2) コネクタ横向き
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
取出位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20592627
SS5Y3-50RP2-04D-C6
CADデータダウンロード
(-) 直接取付
4
(D) D側
¥
11,440
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20592636
SS5Y3-50RP2-05D-C6
CADデータダウンロード
(-) 直接取付
5
(D) D側
¥
12,540
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20592645
SS5Y3-50RP2-10B-C6D11
CADデータダウンロード
(D11) 11連用
10
(B) 両側
¥
19,970
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください