曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50S5N

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50S5N - SMC
ねじの種類(-) Rc管接続口径(M5) M5 x 0.8型式(50) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(-) オールダブル配線バルブ連数6取出位置(B) 両側内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20593013SS5Y3-50S5N-06B-M5
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする