曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52P2

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52P2 - SMC
ねじの種類(-) Rc型式(52) 上配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き内容量1個
全6種類を絞り込む
バルブ連数
取出位置
6種類すべて表示中
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
取出位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20594009SS5Y3-52P2-04B(-) 直接取付4(B) 両側
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
20594018SS5Y3-52P2-06D-D(D) DINレール取付 (DINレール付)6(D) D側
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20594027SS5Y3-52P2-06U(-) 直接取付6(U) U側
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20594036SS5Y3-52P2-09D(-) 直接取付9(D) D側
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20594045SS5Y3-52P2-12B-D0(D0) DINレール取付 (DINレールなし)12(B) 両側
16,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20594054SS5Y3-52P2-12D-D(D) DINレール取付 (DINレール付)12(D) D側
17,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする