曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52RF2

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52RF2 - SMC
ねじの種類(-) Rc型式(52R) 上配管形・外部パイロット取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向きバルブ連数4取出位置(D) D側内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20594079SS5Y3-52RF2-04D
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする