曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10F2

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10F2 - SMC
型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全48種類を絞り込む
管接続口径
バルブ連数
取出位置
48種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20599505SS5Y5-10F2-03B-C8D-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付3(B) 両側(-) 内部パイロット
21,290
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599514SS5Y5-10F2-03B-C8D0-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付3(B) 両側(-) 内部パイロット
20,790
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599523SS5Y5-10F2-03BS-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付3(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599539SS5Y5-10F2-03BS-L6D-NA(L6) エルボ上向きΦ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付3(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599548SS5Y5-10F2-03D-C6B-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) DINレール取付3(D) D側(-) 内部パイロット
21,560
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599557SS5Y5-10F2-04B-C8D0-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(B) 両側(-) 内部パイロット
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599566SS5Y5-10F2-04BS-L6D-NA(L6) エルボ上向きΦ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599575SS5Y5-10F2-04D-C6BA-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(BA) 直接取付4(D) D側(-) 内部パイロット
21,780
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599584SS5Y5-10F2-04UR-C6AA-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(AA) 直接取付4(U) U側(R) 外部パイロット
24,150
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599593SS5Y5-10F2-05B-CMB-NA(CM) ストレート口径混合(B) DINレール取付5(B) 両側(-) 内部パイロット
27,340
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599609SS5Y5-10F2-05BR-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付5(B) 両側(R) 外部パイロット
28,880
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599618SS5Y5-10F2-05BS-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
27,340
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599627SS5Y5-10F2-05D-C6B-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) DINレール取付5(D) D側(-) 内部パイロット
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599636SS5Y5-10F2-05US-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付5(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599645SS5Y5-10F2-06B-C6AA-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(AA) 直接取付6(B) 両側(-) 内部パイロット
27,610
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599654SS5Y5-10F2-06BR-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付6(B) 両側(R) 外部パイロット
34,160
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599663SS5Y5-10F2-06BS-C6D0-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付6(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
29,590
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599679SS5Y5-10F2-06DS-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付6(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
27,010
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599688SS5Y5-10F2-07B-CMB-NA(CM) ストレート口径混合(B) DINレール取付7(B) 両側(-) 内部パイロット
32,840
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599697SS5Y5-10F2-07BR-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付7(B) 両側(R) 外部パイロット
36,910
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599706SS5Y5-10F2-07DS-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付7(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
29,760
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599715SS5Y5-10F2-07US-B6-NA(B6) エルボ下向きΦ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付7(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
34,320
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599724SS5Y5-10F2-08B-C6D0-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8(B) 両側(-) 内部パイロット
34,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599733SS5Y5-10F2-08B-C8D-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8(B) 両側(-) 内部パイロット
35,040
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599749SS5Y5-10F2-08D-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8(D) D側(-) 内部パイロット
34,760
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599758SS5Y5-10F2-08D-C4D0-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8(D) D側(-) 内部パイロット
34,270
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599767SS5Y5-10F2-09B-C8D12-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付9(B) 両側(-) 内部パイロット
38,390
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599776SS5Y5-10F2-09D-CM-NA(CM) ストレート口径混合(-) 直接取付9(D) D側(-) 内部パイロット
34,980
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599785SS5Y5-10F2-09US-B6-NA(B6) エルボ下向きΦ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付9(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
40,920
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599794SS5Y5-10F2-10U-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付10(U) U側(-) 内部パイロット
37,730
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599803SS5Y5-10F2-11B-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付11(B) 両側(-) 内部パイロット
40,760
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599819SS5Y5-10F2-12B-C6AA-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(AA) 直接取付12(B) 両側(-) 内部パイロット
44,110
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599828SS5Y5-10F2-12BR-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付12(B) 両側(R) 外部パイロット
50,660
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599837SS5Y5-10F2-12BS-CM-NA(CM) ストレート口径混合(-) 直接取付12(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
44,060
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599846SS5Y5-10F2-12BS-C6A15-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付12(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
47,800
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599855SS5Y5-10F2-13B-C8D-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付13(B) 両側(-) 内部パイロット
48,790
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599864SS5Y5-10F2-13BS-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付13(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
46,810
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599873SS5Y5-10F2-14B-C6D15-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付14(B) 両側(-) 内部パイロット
52,140
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599889SS5Y5-10F2-14BS-C6A15-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付14(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
53,300
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599898SS5Y5-10F2-15B-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付15(B) 両側(-) 内部パイロット
54,290
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599907SS5Y5-10F2-15B-C8D-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付15(B) 両側(-) 内部パイロット
54,290
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599916SS5Y5-10F2-15BS-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付15(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
52,310
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599925SS5Y5-10F2-16B-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付16(B) 両側(-) 内部パイロット
57,040
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599934SS5Y5-10F2-16B-C8D-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付16(B) 両側(-) 内部パイロット
57,040
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599943SS5Y5-10F2-16B-N7-NA(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(-) 直接取付16(B) 両側(-) 内部パイロット
54,510
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599959SS5Y5-10F2-20B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付20(B) 両側(-) 内部パイロット
65,510
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599968SS5Y5-10F2-24B-B6A-NA(B6) エルボ下向きΦ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付24(B) 両側(-) 内部パイロット
94,110
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20599977SS5Y5-10F2-24B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付24(B) 両側(-) 内部パイロット
76,510
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする