5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10L22

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10L22 - SMC
型式(10) 横配管形芯数(L2) 17芯リード線(m)(2) 1.5配線方式(S) 配列指定内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全13種類を絞り込む
管接続口径
バルブ連数
取出位置
13種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20600853SS5Y5-10L22-02US-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付2(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20600869SS5Y5-10L22-03U-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付3(U) U側(-) 内部パイロット
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20600878SS5Y5-10L22-05B-C8AA-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(AA) 直接取付5(B) 両側(-) 内部パイロット
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20600887SS5Y5-10L22-05DS-C8A-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(A) DINレール取付5(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
29,370
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20600896SS5Y5-10L22-05U-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付5(U) U側(-) 内部パイロット
25,960
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20600905SS5Y5-10L22-06D-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付6(D) D側(-) 内部パイロット
28,710
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20600914SS5Y5-10L22-06U-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付6(U) U側(-) 内部パイロット
28,710
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20600923SS5Y5-10L22-07BS-C6A-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付7(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
35,420
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20600939SS5Y5-10L22-08BR-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付8(B) 両側(R) 外部パイロット
39,110
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20600948SS5Y5-10L22-08U-B6-NA(B6) エルボ下向きΦ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付8(U) U側(-) 内部パイロット
39,270
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20600957SS5Y5-10L22-10B-C6B16-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) DINレール取付10(B) 両側(-) 内部パイロット
43,670
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20600966SS5Y5-10L22-11B-C4D0-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付11(B) 両側(-) 内部パイロット
44,770
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20600975SS5Y5-10L22-16B-C6B-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) DINレール取付16(B) 両側(-) 内部パイロット
59,570
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする