曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10PG2

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10PG2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10PG2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10PG2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10PG2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10PG2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10PG2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10PG2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10PG2 - SMC
型式(10) 横配管形コネクタ(PG) フラットケーブル (20極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全18種類を絞り込む
管接続口径
バルブ連数
取出位置
18種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20602506SS5Y5-10PG2-02BS-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付2(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
18,590
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20602515SS5Y5-10PG2-03DS-CMD-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付3(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20602524SS5Y5-10PG2-04D-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(D) D側(-) 内部パイロット
25,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20602533SS5Y5-10PG2-04D-C8D-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(D) D側(-) 内部パイロット
25,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20602549SS5Y5-10PG2-04DS-C8D-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
26,070
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20602558SS5Y5-10PG2-05BS-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付5(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20602567SS5Y5-10PG2-05DS-C8D9-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
29,430
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20602576SS5Y5-10PG2-06DS-CMD10-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付6(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
32,180
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20602585SS5Y5-10PG2-06DS-C8D-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付6(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20602594SS5Y5-10PG2-06DS-LMD10-NA(LM) エルボ口径混合(D) DINレール取付6(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
36,190
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20602603SS5Y5-10PG2-06US-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付6(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20602619SS5Y5-10PG2-06US-C6D0-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付6(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20602628SS5Y5-10PG2-06US-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付6(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
29,040
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20602637SS5Y5-10PG2-07B-C4D0-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付7(B) 両側(-) 内部パイロット
33,830
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20602646SS5Y5-10PG2-07US-C6B-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(B) DINレール取付7(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
34,870
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20602655SS5Y5-10PG2-08D-C6AA-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(AA) 直接取付8(D) D側(-) 内部パイロット
34,870
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20602664SS5Y5-10PG2-08U-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付8(U) U側(-) 内部パイロット
34,270
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20602673SS5Y5-10PG2-08US-C6D0-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
36,580
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする