曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10PH1

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10PH1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10PH1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10PH1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10PH1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10PH1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10PH1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10PH1 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10PH1 - SMC
型式(10) 横配管形取付け方法(D) DINレール取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き銘板プレートなし(連数印字なし)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全7種類を絞り込む
管接続口径
バルブ連数
取出位置
7種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
DINレール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20602689SS5Y5-10PH1-02B-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手2(B) 両側(-) 内部パイロット(-) 標準
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20602698SS5Y5-10PH1-02U-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手2(U) U側(-) 内部パイロット(-) 標準
20,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20602707SS5Y5-10PH1-02US-C6D3-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手2(U) U側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(3) 3連用
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20602716SS5Y5-10PH1-03B-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手3(B) 両側(-) 内部パイロット(-) 標準
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20602725SS5Y5-10PH1-03B-C8D-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手3(B) 両側(-) 内部パイロット(-) 標準
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20602734SS5Y5-10PH1-03DS-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手3(D) D側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵(-) 標準
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20602743SS5Y5-10PH1-08D-C8D0-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手8(D) D側(-) 内部パイロット(0) DIN金具付(DINレールなし)
36,300
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする