曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10P2

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10P2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10P2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10P2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10P2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10P2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10P2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10P2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10P2 - SMC
型式(10) 横配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全9種類を絞り込む
管接続口径
バルブ連数
9種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20602969SS5Y5-10P2-03D-C8B5-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(B) DINレール取付3(D) D側(-) 内部パイロット
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20602978SS5Y5-10P2-03U-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付3(U) U側(-) 内部パイロット
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20602987SS5Y5-10P2-04BS-CMD0-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付4(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
26,130
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20602996SS5Y5-10P2-05BS-CMD0-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付5(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
28,880
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20603005SS5Y5-10P2-08BS-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付8(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
35,090
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20603014SS5Y5-10P2-10BS-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付10(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
40,590
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20603023SS5Y5-10P2-10D-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付10(D) D側(-) 内部パイロット
39,770
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20603039SS5Y5-10P2-11BS-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付11(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
43,340
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20603048SS5Y5-10P2-12B-C4D-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付12(B) 両側(-) 内部パイロット
48,070
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする