曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFA

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFA - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFA - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFA - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFA - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFA - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFA - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFA - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFA - SMC
型式(10) 横配管形コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全32種類を絞り込む
管接続口径
バルブ連数
取出位置
32種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20606119SS5Y5-10SFA-03B-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付3(B) 両側(-) 内部パイロット
64,900
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20606128SS5Y5-10SFA-04B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付4(B) 両側(-) 内部パイロット
67,650
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20606137SS5Y5-10SFA-04U-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付4(U) U側(-) 内部パイロット
67,380
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20606146SS5Y5-10SFA-05BS-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
73,480
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20606155SS5Y5-10SFA-06B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付6(B) 両側(-) 内部パイロット
73,150
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20606164SS5Y5-10SFA-06B-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付6(B) 両側(-) 内部パイロット
73,150
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20606173SS5Y5-10SFA-06B-N7-NA(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(-) 直接取付6(B) 両側(-) 内部パイロット
73,150
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20606189SS5Y5-10SFA-07B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付7(B) 両側(-) 内部パイロット
75,900
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20606198SS5Y5-10SFA-07B-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付7(B) 両側(-) 内部パイロット
75,900
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20606207SS5Y5-10SFA-08B-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付8(B) 両側(-) 内部パイロット
78,650
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20606216SS5Y5-10SFA-08BR-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付8(B) 両側(R) 外部パイロット
83,270
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20606225SS5Y5-10SFA-09B-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付9(B) 両側(-) 内部パイロット
81,400
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20606234SS5Y5-10SFA-10B-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付10(B) 両側(-) 内部パイロット
84,150
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20606243SS5Y5-10SFA-10B-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付10(B) 両側(-) 内部パイロット
84,150
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20606259SS5Y5-10SFA-10BS-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付10(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
84,700
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20606268SS5Y5-10SFA-10BS-L8-NA(L8) エルボ上向きΦ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付10(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
91,470
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20606277SS5Y5-10SFA-10U-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付10(U) U側(-) 内部パイロット
83,880
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20606286SS5Y5-10SFA-11B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付11(B) 両側(-) 内部パイロット
86,900
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20606295SS5Y5-10SFA-11B-L8-NA(L8) エルボ上向きΦ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付11(B) 両側(-) 内部パイロット
94,220
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20606304SS5Y5-10SFA-11BS-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付11(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
87,450
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20606313SS5Y5-10SFA-11BS-C8AA-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(AA) 直接取付11(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
88,060
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20606329SS5Y5-10SFA-12B-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付12(B) 両側(-) 内部パイロット
89,650
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20606338SS5Y5-10SFA-12B-N7-NA(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(-) 直接取付12(B) 両側(-) 内部パイロット
89,650
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20606347SS5Y5-10SFA-12BS-L6-NA(L6) エルボ上向きΦ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付12(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
98,070
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20606356SS5Y5-10SFA-13B-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付13(B) 両側(-) 内部パイロット
92,400
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20606365SS5Y5-10SFA-14B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付14(B) 両側(-) 内部パイロット
95,150
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20606374SS5Y5-10SFA-15B-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付15(B) 両側(-) 内部パイロット
97,900
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20606383SS5Y5-10SFA-16B-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付16(B) 両側(-) 内部パイロット
100,650
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20606399SS5Y5-10SFA-16B-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付16(B) 両側(-) 内部パイロット
100,650
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20606408SS5Y5-10SFA-20B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付20(B) 両側(-) 内部パイロット
111,650
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20606417SS5Y5-10SFA-20B-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付20(B) 両側(-) 内部パイロット
111,650
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20606426SS5Y5-10SFA-24BS-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付24(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
123,200
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする