5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F45

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F45 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F45 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F45 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F45 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F45 - SMC
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
バルブ連数
銘板プレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20619884SS5Y5-10S6F45-10F-C6-NA(-) 直接取付10なし(連数印字なし)
138,880
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20619893SS5Y5-10S6F45-11F-C6-NA(-) 直接取付11なし(連数印字なし)
141,630
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20619909SS5Y5-10S6F45-16F-C6-NA(-) 直接取付16なし(連数印字なし)
155,380
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20619918SS5Y5-10S6F45-16F-C6AA-NA(AA) 直接取付16付(連数印字付)
155,980
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする