曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N2

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N2 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N2 - SMC
型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全6種類を絞り込む
バルブ連数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20620207SS5Y5-10S6N2-10F-L4-NA(L4) エルボ上向きΦ4ワンタッチ管継手10
110,440
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20620216SS5Y5-10S6N2-13B-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手13
111,380
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20620225SS5Y5-10S6N2-15B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手15
116,880
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20620234SS5Y5-10S6N2-16B-N7-NA(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手16
119,630
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20620243SS5Y5-10S6N2-18B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手18
125,130
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20620259SS5Y5-10S6N2-21B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手21
133,380
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする