曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N41

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N41 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N41 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N41 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N41 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N41 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N41 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N41 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N41 - SMC
型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全12種類を絞り込む
管接続口径
バルブ連数
12種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
バルブ連数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20620697SS5Y5-10S6N41-02C-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手2
81,130
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20620706SS5Y5-10S6N41-02U-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手2
80,850
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20620715SS5Y5-10S6N41-08B-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手8
97,630
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20620724SS5Y5-10S6N41-09B-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手9
100,380
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20620733SS5Y5-10S6N41-09F-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手9
100,930
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20620749SS5Y5-10S6N41-10F-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手10
103,680
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20620758SS5Y5-10S6N41-11F-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手11
106,430
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20620767SS5Y5-10S6N41-12F-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手12
109,180
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20620776SS5Y5-10S6N41-13F-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手13
111,930
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20620785SS5Y5-10S6N41-14F-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手14
114,680
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20620794SS5Y5-10S6N41-15F-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手15
117,430
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
20620803SS5Y5-10S6N41-16F-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手16
120,180
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする